Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ToolBox TB-150, Standfüße 100mm BxHxT 1520x1071x697 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ToolBox TB-150, Standfüße 100mm BxHxT 1520x1071x697 mm
ToolBox TB-150, Standfüße 100mm BxHxT 1520x1071x697 mm
Artikel-Nr.:
     415-log1029225
Hersteller:
     LogicLine
Herst.-Nr.:
     1029225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladungssicherung
Logicline
Toolbox
Transportbox

LogicLine ToolBox TB-150 Standard - seitlich ausgerichtete Box, um bequem auf Werkzeug und Arbeitsmaterialien zuzugreifen.

Mit angenehmer Arbeitshöhe und Rolltür aus Aluminium.

Durch das modulare Baukasten-System lassen sich beinahe alle LogicLine Produkte miteinander kombinieren, um die Arbeitsbedürfnisse und Ansprüche bestmöglich zu unterstützen.

Produktbeschreibung:

  • hochwertige Alu-Rolltür zur komfortablen Öffnung
  • Zugriff von der Fahrzeugseite
  • inkl. staplertaugliche Standfüße, Höhe 100 mm

Technische Daten:

  • Beladeöffnung ToolBox ohne Fachsystem: B x H in mm: 1372 x 794
  • Gesamtvolumen in l: ca 922
  • geprüfte max. Zuladung in kg: 200
  • geschraubte Rahmenkonstruktion aus Aluprofilen
  • Oberseiten und Wände aus verzinktem Stahlblech
  • umlaufende Keilverdichtung
  • hochwertige Alu-Rolltür, eloxiert
  • rutschhemmender Boden und Stoppleiste
  • 1x Drehriegelverschluß mit Knebelgriff und Rundzylinder
  • einfache Befestigung auf der Ladefläche
Weitere Informationen:
Breite:
1520 mm
Gewicht:
60 kg
Höhe:
1071 mm
Tiefe:
697 mm
Typ:
Box
Weitere Suchbegriffe: Transportbox Auto, Werkzeugbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.128,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.226,50*
€ 2.649,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.208,72*
€ 2.628,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.155,17*
€ 2.564,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.128,20*
€ 2.532,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogicLine
104 03 2 0016
ab € 79,20*
Zubehör
LogicLine
1031770
ab € 79,26*
Zubehör
LogicLine
104 03 1 0009
ab € 357,91*
Zubehör
LogicLine
104 03 1 0010
ab € 473,85*
Zubehör
LogicLine
110755
ab € 420,67*
Zubehör
LogicLine
104 00 1 0047
ab € 376,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.