Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte inkl. Antirutschmatte für LongBox LB-200 Bodenplatte Sthalblech verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenplatte inkl. Antirutschmatte für LongBox LB-200 Bodenplatte Sthalblech verz
Bodenplatte inkl. Antirutschmatte für LongBox LB-200 Bodenplatte Sthalblech verz
Artikel-Nr.:
     415-log118923
Hersteller:
     LogicLine
Herst.-Nr.:
     118923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

LogicLine Zubehör: Bodenplatte inkl. Antirutschmatte für LongBox LB-200.

Produktbeschreibung:

  • Ergänzung der LongBox
  • inkl. rutschhemmender Gummimatte
  • Reibwert µ > 0,6 entsprechend VDI 2700
  • Bodenplatte aus verzinktem Stahlblech
  • dichtet die Box nach unten hin ab
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,86 kg
passend für:
LB-200
Tiefe:
2002 mm
Typ:
LogicLine Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Kofferraummatte, anti rutsch-matte, Ladungssicherung, Logicline, Toolbox, Transportbox, Transportbox Auto, Werkzeugbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,70*
€ 368,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,50*
€ 363,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,18*
€ 341,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,37*
€ 332,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,12*
€ 305,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogicLine
1035372
ab € 1.550,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.