Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchpaket DN 08, 20 m für Luft


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schlauchpaket DN 08, 20 m für Luft
Schlauchpaket DN 08, 20 m für Luft
Artikel-Nr.:
     415-pneutec04521
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     04521
EAN/GTIN:
     4030704045218
Suchbegriffe:
Drehgelenk
Druckluftschlauch
Kupplung
Nippel

Produktbeschreibung Schlauch:

  • mit Längs- und Querfadenarmierung
  • Außen-Ø: 14,0 mm
  • max. Mediumtemperatur: 20 °C
  • max. Betriebsdruck: 15 bar
  • Farbe: rot

Lieferumfang:

  • PVC-Druckluftschlauch rot DN 08, 20 m
  • Schnellschlusskupplung
  • Stecknippel

Schlauchpakete sind nicht als Ersatzschläuche für automatische Schlauchaufroller geeignet!

Weitere Informationen:
Ausführung:
Schläuche
Breite:
1
Durchmesser:
0
Farbe:
Paket
Gewicht:
-1
Gewinde:
0
Höhe:
0
Länge:
-1
Nennweite:
Druckluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 59,27*
€ 70,53
pro Meter
ab 2 Meter
€ 56,89*
€ 67,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 52,86*
€ 62,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 49,96*
€ 59,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 48,92*
€ 58,21
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 42,04*
€ 50,03
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
04525
ab € 85,54*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
04522
ab € 49,10*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
04523
ab € 53,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.