Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschrauber UT8422 Basic Line 1 Zoll 2500 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagschrauber UT8422 Basic Line 1 Zoll 2500 Nm
Schlagschrauber UT8422 Basic Line 1 Zoll 2500 Nm
Artikel-Nr.:
     415-pneutec90432
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     90432
EAN/GTIN:
     4250112997170
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber

PNEUTEC Schlagschrauber aus der BASIC LINE mit 1" Antrieb und TWIN-HAMMER-Schlagwerk.

Produktbeschreibung:

  • Abluftführung durch kälteisolierten Handgriff nach unten, für hohen Bedienungskomfort
  • 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
  • max. Schraubengröße: M 46 mm
  • Beschleunigung: < 4,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 94,3 dB (A)
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
235 mm
Ausführung:
Schrauber
Breite:
1
Durchmesser:
0
Farbe:
Paket
Gewicht:
-1
Gewinde:
0
Höhe:
0
Länge:
-1
Nennweite:
Schlagschrauber
Tiefe:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Mini-Schlagschrauber, Pneutec, Schlagschrauber, Schrauber, Trolley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,28*
€ 585,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,42*
€ 571,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,96*
€ 506,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,29*
€ 485,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,87*
€ 471,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
98010
ab € 43,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.