Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge grau, 3 m Umfang, 4000 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge grau, 3 m lang, 4000 kg Tragkraft
Rundschlinge grau, 3 m lang, 4000 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     415-profi12129
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     12129
EAN/GTIN:
     4016092121291
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4t 1,5m
kranschlinge 1.5m

Produktbeschreibung:

  • aus Polyester
  • als Endlosstrang
  • nach EN1492-2
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 16 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
46838
ab € 3,66*
Ähnlich
profibau
12128
ab € 8,08*
Ähnlich
profibau
46837
ab € 3,58*
Ähnlich
profibau
43989
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.