Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge grau, 4 m Umfang, 4000 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge grau, 4 m lang, 4000 kg Tragkraft
Rundschlinge grau, 4 m lang, 4000 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     415-profi12130
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     12130
EAN/GTIN:
     4016092121307
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grau 2m
kranschlinge 2m

Produktbeschreibung:

  • aus Polyester
  • als Endlosstrang
  • nach EN1492-2
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
40603
ab € 19,92*
Ähnlich
profibau
46838
ab € 3,66*
Ähnlich
profibau
12128
ab € 8,08*
Ähnlich
profibau
46837
ab € 3,58*
Ähnlich
profibau
43989
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.