Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge grau, 6 m Umfang, 4000 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge grau, 6 m lang, 4000 kg Tragkraft
Rundschlinge grau, 6 m lang, 4000 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     415-profi12132
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     12132
EAN/GTIN:
     4016092121321
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4000kg 3m
kranschlinge 3m

Produktbeschreibung:

  • aus Polyester
  • als Endlosstrang
  • nach EN1492-2
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
46838
ab € 3,66*
Ähnlich
profibau
12128
ab € 8,08*
Ähnlich
profibau
46837
ab € 3,58*
Ähnlich
profibau
43989
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.