Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenbesen Bahia-Elaston mit dichtem Besatz, 6 x 18-reihig, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strassenbesen bahia-Elaston mit dichtem besatz, 6 x 18-reihig, 400 mm
Strassenbesen bahia-Elaston mit dichtem besatz, 6 x 18-reihig, 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi61716
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     61716
EAN/GTIN:
     4016092617169
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen

Produktbeschreibung:

  • aus Sattelholz mit Stielloch
  • dichter Besatz
  • breiterer Holzkörper
  • zum Nass- und Trockenkehren geeignet
  • 6 x 18-reihig
Weitere Informationen:
Ausführung:
6 x 20-reihig
Breite:
400 mm
Typ:
Straßenbesen
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, hofbesen kunststoff 6-reihig, baubesen, baubesen elaston, Besen, Besenstiel, Gerätestiel, Hanfeger, profi-baubedarf, Saalbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
61714
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.