Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger Kokos 390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handfeger Kokos 390 mm
Handfeger Kokos 390 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull15354
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     15354
EAN/GTIN:
     9002588153544
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handbesen kokos

Produktbeschreibung:

  • für grobe, trockene und feuchte Böden in Hallen, Keller- und Lagerräumen geeignet
  • mit einer Kokosfaser als Besatzmaterial:weich bis mittelgrobe Faser aus der äußeren Schale der Kokosnuss, leicht und abriebfest
Weitere Informationen:
Länge:
390 mm
Typ:
Handfeger
Weitere Suchbegriffe: handbesen, Allzweckbesen, Kehrgarnitur, Reinigung, Reisstrohbesen, Saalbesen, Schuller, Straßenbesen, Wasserschieber, Zimmerbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
15352
ab € 5,84*
Ähnlich
Schuller
15350
ab € 5,64*
Ähnlich
Schuller
15005
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.