Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beizpinsel 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beizpinsel 75 mm
Beizpinsel 75 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull70296
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     70296
EAN/GTIN:
     9002588702964
Suchbegriffe:
Abbeizpinsel
Beizpinsel
Borstenpinsel
Borstpinsel

Produktbeschreibung:

  • Borstenmischung aus heller Borste und konischem braunen Polyester
  • rote Kunststoff-Zwinge
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
58 mm
Breite:
75 mm
Stärke:
19 mm
Typ:
Beizpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 48 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70292
ab € 4,09*
Ähnlich
Schuller
70284
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.