Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Multi-Max, rot 63 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten Multi-Max, 63 x 1000 mm
Absperrpfosten Multi-Max, 63 x 1000 mm
Absperrpfosten Multi-Max, 63 x 1000 mm - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-temka12401OR
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12401OR
EAN/GTIN:
     4250410140124
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten

Produktbeschreibung:

  • aus Polypropylen
  • mit Fuß
  • mit Öse zur Befestigung von Absperrketten
  • für einen Pfostenabstand von bis zu 4 m
  • mit M36-Gewinde zur Aufnahme von Schildern

Produktdaten:

  • Durchmesser Pfosten: 63 mm
  • Durchmesser Fuß: 400 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
4,5 kg
Höhe:
1000 mm
Typ:
Absperrpfosten
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, absperren, Absperrtechnik, Flexipfosten, Kettenpfosten, Kettenpfostenset, Temka
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 20,62*
€ 28,82*
Lager 415
unbekannt
4
pro Stück
€ 6,95*
ab € 19,09*
€ 29,06*
35 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,21*
€ 42,50*
5 Tage
40
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 44,61*
€ 59,89*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 16 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 116,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 40,35*
Zubehör
Temka
ab € 8,73*
Zubehör
Temka
ab € 4,89*
Zubehör
Temka
ab € 13,77*
Zubehör
Temka
ab € 13,40*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.