Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten-Set Mega-Max, 6 Pfosten gelb/schwarz + 25 m Kette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten-Set Mega-Max, Pfosten gelb/schwar
Absperrpfosten-Set Mega-Max, Pfosten gelb/schwar
Artikel-Nr.:
     415-temka12464SG
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12464SG
EAN/GTIN:
     4250410146447
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten

Temka Kettenpfosten MegaMax Set. Mit Kettendurchführung, besonders wirtschaftlich bei großen Absperrlängen - für einen Pfostenabstand von bis zu 8 m.

Produktbeschreibung:

  • 6 x Pfosten (12414-SG)
  • Pfosten: H=1200 mm, Durchmesser 400/110 mm, 3,5 kg, PPC
  • Pfosten: Fuss unbefüllt
  • Pfosten: 3 schwarze Streifen
  • 1 x Kette rot-weiss (13128-PK)L= 25 m, PP, Profil 9 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht:
4 kg
Höhe:
1200 mm
Typ:
Absperrpfosten
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, absperren, Absperrtechnik, Flexipfosten, Kettenpfosten, Kettenpfostenset, Temka
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,87*
€ 266,06*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,34*
€ 281,96*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 294,05*
€ 354,75*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,96*
€ 335,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,78*
€ 319,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,89*
€ 311,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,58*
€ 274,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,10*
€ 271,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,34*
€ 245,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 8,73*
Zubehör
Temka
ab € 40,35*
Zubehör
Temka
ab € 4,89*
Zubehör
Temka
ab € 13,40*
Zubehör
Temka
13174HH
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.