Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkette 8 mm rot-weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoffkette 8 mm rot-weiß Meterware
Kunststoffkette 8 mm rot-weiß Meterware
Artikel-Nr.:
     415-temka20299RW
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     20299RW
EAN/GTIN:
     4250410129914
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrketten kunststoff
absperrkette

Temka Absperrkette Meterware.

Produktbeschreibung:

  • Kunststoffkette rot-weiß als Meterware
Weitere Informationen:
Farbe:
rot - weiß
Stärke:
8 mm
Typ:
Absperrkette
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
50
pro Meter
€ 6,95*
ab € 1,82*
€ 2,52*
30 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 19,14*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,52*
€ 3,00
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 150 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 126,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,05*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.