Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil O Tens Azid G501, 12 x 1000 ml, Unterhaltsreiniger, tensidfreier Reiniger für Feinsteinzeugfliesen, hellrosa, sauer, ph-Wert 2,5


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktabbildung - Buzil Bistro G435, 12 x 1000 ml, alkalischer Küchen-Intensivreiniger, ph-Wert 13,12
Produktabbildung - Buzil Bistro G435, 12 x 1000 ml, alkalischer Küchen-Intensivreiniger, ph-Wert 13,12
Artikel-Nr.:
     4157-G501-0001
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G501-0001
EAN/GTIN:
     4100660000146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
Grund-Reiniger
Grundreiniger

Buzil O Tens Azid G501, 12 x 1000 ml, Unterhaltsreiniger, tensidfreier Reiniger für Feinsteinzeugfliesen, hellrosa, sauer, ph-Wert 2,5

Weitere Informationen:
Farbe:
hellrosa
Anwendungsbereich:
für mikroporöse, feinraue und säurebeständige Bodenbeläge, Oberflächen und Materialien z. B. Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen
Produktvorteile/-eigenschaften:
rückstandsfreie Entfernung von Kalkverschmutzungen ideal für die Reinigung mit Mikrofasertextilien schaumarm geruchsneutral geringes Wiederanschmutzungspotential geeignet für die Anwendung im Reinigungsautomaten hervorragend geeignet für den alternierenden Einsatz mit O Tens G 500
Wichtige Hinweise:
Stets kaltes Wasser verwenden. Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.
Inhalt:
12 Flaschen
VE/Palette:
50 Karton
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Gefahrenhinweis:
kennzeichnungsfrei
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
60
12
€ 7,50*
ab € 2,28667*
€ 3,30*
1 Tag
12
1
€ 5,00*
ab € 4,48*
€ 6,30*
15 Tage
unbekannt
6
€ 9,95*
ab € 4,50*
€ 6,50*
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 3,30*
€ 3,927
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 3,22667*
€ 3,83974
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,17667*
€ 3,78024
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,28667*
€ 2,72114
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 2,28667* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Mindestbestellmenge: 12 Flaschen ( entspricht € 39,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.