Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Service Bundhose Stretch 1459 mittelgrau/schwarz Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Service Bundhose Stretch 1459 mittelgrau/schwarz
Service Bundhose Stretch 1459 mittelgrau/schwarz
Artikel-Nr.:
     415AS-bla145918459699C52
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     145918459699C52
EAN/GTIN:
     7330509748800
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Stretch-Einsatz im Schritt, den Knien und am Gesäß
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Gummi-ummantelter Metallknopf
  • D-Ring am Bund
  • Gesäßtaschen
  • Beintaschen mit Balg, Stift- und Messertasche
  • Seitentaschen
  • Handytasche innen
  • Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum
  • feingewebt
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
166 g/m²
Größe:
52
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Schwedische Größe:
52
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 83,21*
€ 105,65*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 75,80*
€ 108,59*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,59*
€ 129,2221
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,49*
€ 125,5331
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,86*
€ 118,8334
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,39*
€ 109,9441
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,54*
€ 104,1726
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,80*
€ 90,202
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
145918459699C44
ab € 76,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.