Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Bundhose mit Stretch 1551 marineblau/orange Gr. 104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Bundhose mit Stretch marineblau/orange
High Vis Bundhose mit Stretch marineblau/orange
High Vis Bundhose mit Stretch marineblau/orange - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla155118118953D104
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     155118118953D104
EAN/GTIN:
     7330509663042
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 65 mm breite Reflexstreifen
  • Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • D-Ring am Bund
  • Kniepolstertaschen innenliegend
  • Seitentaschen
  • Gesäßtaschen
  • Handytasche innen
  • Beintasche mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
blau
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
26
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471
Schwedische Größe:
104
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 88,75*
€ 127,67*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 93,32*
€ 131,89*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,89*
€ 156,9491
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,33*
€ 152,7127
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,38*
€ 142,0622
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,66*
€ 129,3054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,94*
€ 122,4986
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,32*
€ 111,0508
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
155118118953C44
ab € 88,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.