| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla156418119955C48 Herst.-Nr.: 156418119955C48 EAN/GTIN: 7330509402054 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
- abnehmbare Ausweistasche
- Gesäßtaschen
- Beintasche mit Zusatztasche und Stifttasche, Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
- Kniepolstertaschen innenliegend
- schräge Taschen
- C-Größen können zu C100-Größen verlängert werden
- 60 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
- Industriewäsche EN ISO 15797
- Köper, wasserabweisendes Obermaterial
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | 48 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Norm EN: | EN 20471, EN 14404 | Schwedische Größe: | 48 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 66,93* | € 86,43* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 66,74* | € 88,73* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 70,40* | € 100,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|