| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla156518113389C48 Herst.-Nr.: 156518113389C48 EAN/GTIN: 7330509457061 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
- Belüftung (Netz) in Schritt, Kniekehle und Passe
- C-Größen können zu C150-Größen verlängert werden
- CORDURA®-verstärkt an den Knien, Verstärkte Nagel- und Gesäßtaschen
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für
- Hammerhalter
- Ausweistasche versenkbar
- schräge Eingrifftaschen
- Nageltaschen - extra breit, schräg geschnitten und mit besonders vielen Fächern
- Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt. Eine mit Patte
- Handytasche
- Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- Beintasche mit Bleistifttasche und Handytasche
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | 48 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Norm EN: | EN 14404, EN 20471 | Schwedische Größe: | 48 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 98,21* | € 138,38* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 103,12* | € 144,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|