Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerker Bundhose Softshell 1805 schwarz Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerker Bundhose Softshell 1805 schwarz
Handwerker Bundhose Softshell 1805 schwarz
Handwerker Bundhose Softshell 1805 schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla180525139900C50
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     180525139900C50
EAN/GTIN:
     7330509751770
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv, 2-Wege-Stretch
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne
  • breite Gürtelschlaufe hinten
  • Metallknöpfe
  • Messerhalter mit Knopf
  • D-Ring am Bund
  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Gesäßtaschen mit Balg
  • Beintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei großen Taschen - eine mit Reißverschluss und abnehmbarer Ausweistasche
  • eingesetzte Tasche mit Stretch Einsatz
  • Nageltaschen - mit Werkzeughaltern und Extrataschen mit Reißverschluss
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beinabschluss mit Verstärkung hinten
  • verstärkte Nageltaschen, Spachteltasche, Gesäßtaschen und Beinabschluss hinten
  • Cordura® Stretch-verstärkte Knietaschen, verstärkte Nageltaschen, Spachteltasche, Gesäßtaschen und Beinabschluss hinten
  • reflektierende Details am Bein, Reflexdetail an der Beintasche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
255 g/m²
Größe:
50
Material:
92% Polyester, 8% Elasthan
Norm EN:
EN 14404
Schwedische Größe:
50
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 127,06*
€ 157,62*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 116,43*
€ 162,73*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,73*
€ 193,6487
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,44*
€ 188,5436
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,19*
€ 175,1561
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,45*
€ 159,9955
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,38*
€ 151,5822
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,43*
€ 138,5517
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
180525139900C46
ab € 116,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.