Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Shell Hose 1867 High Vis orange/marineblau Gr. 112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Shell Hose 1867 High Vis orange/marineblau
High Vis Shell Hose 1867 High Vis orange/marineblau
High Vis Shell Hose 1867 High Vis orange/marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla186719775389D112
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     186719775389D112
EAN/GTIN:
     7330509748008
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
  • hoher Bund hinten
  • verstellbare elastische Taille
  • Schneefang mit Klettverschluss und Knopf
  • abnehmbare Ausweistasche
  • abnehmbare Hosenträger mit Gummizug
  • Gesäßtaschen mit Balg und Patte
  • Beintasche mit Balg und Patte
  • eingesetzte Taschen mit Patte
  • Kniepolstertaschen
  • vorgefertigte Halterungen für abnehmbare Nageltaschen
  • Nageltaschen aus CORDURA® werden gesondert verkauft (2183)
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • CORDURA®-verstärkt an den Knien, CORDURA® Verstärkung an den Beinenden
  • verstellbarer Bund mit Klettverschluss
  • verstellbarer Beinabschluss mit Reißverschluss und Klettverschluss
  • reflektierende Details am Bein, Reflektierende Details an den Taschen
  • Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5
  • Meshfutter
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
orange
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
28
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471, EN 343
Schwedische Größe:
112
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 165,11*
€ 201,75*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 151,25*
€ 206,55*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,55*
€ 245,7945
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,27*
€ 240,7013
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,84*
€ 221,1496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,10*
€ 203,609
pro Stück
ab 20 Stück
€ 162,10*
€ 192,899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,25*
€ 179,9875
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
186719775389C44
ab € 150,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.