Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High VIS Winterlatzhose Klasse 3 1885 gelb/marineblau Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High VIS Winterlatzhose Klasse 3 1885 gelb/marineblau
High VIS Winterlatzhose Klasse 3 1885 gelb/marineblau
High VIS Winterlatzhose Klasse 3 1885 gelb/marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla188519773389C44
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     188519773389C44
EAN/GTIN:
     7330509375525
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose

Produktbeschreibung:

  • 65 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte
  • Beinabschluss mit Reißverschluss, verstellbarer Beinabschluss mit Reißverschluss und Klettverschluss
  • CORDURA®-verstärkt an den Knien
  • Steppfutter
  • Hammerschlaufe an der Seite
  • Ausweistasche versenkbar
  • abnehmbare Hosenträger mit Gummizug
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • hoher Bund hinten
  • Schneefang mit Klettverschluss und Knopf
  • Nageltaschen aus CORDURA® werden gesondert verkauft (2183)
  • Gesäßtasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss
  • Seitentaschen mit Fleecefutter
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Balg, Beintasche mit Patte
  • Kniepolstertaschen
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
blau
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
44
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471, EN 342, EN 343
Schwedische Größe:
44
Typ:
Unterhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 165,04*
€ 200,46*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 150,92*
€ 207,13*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,13*
€ 246,4847
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,59*
€ 241,0821
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,79*
€ 221,0901
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,34*
€ 203,8946
pro Stück
ab 20 Stück
€ 162,33*
€ 193,1727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,92*
€ 179,5948
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.