| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla329611908900XL Herst.-Nr.: 329611908900XL EAN/GTIN: 7330509504727 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - lockere Passform
- Kunststoff-Knöpfe
- Brusttaschen mit Patte und Stifttasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 155 g/m² | Größe: | XL | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Arbeitshemd |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 44,73* | € 55,78* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 41,07* | € 60,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|