| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla330410599000XL Herst.-Nr.: 330410599000XL EAN/GTIN: 7330509596418 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - tailliert geschnitten, Slim Fit
- verstärkte Schulternähte
- Rundhals
- 80% Baumwolle, 15% Viskose, 5% Elasthan
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 160 g/m² | Größe: | XL | Material: | 80% Baumwolle, 15% Viskose | Typ: | Damen-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 15,57* | € 22,18* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,68* | € 135,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 110,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|