Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 3335 schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt 3335 schwarz
Sweatshirt 3335 schwarz
Artikel-Nr.:
     415AS-bla333511579900XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     333511579900XXXL
EAN/GTIN:
     7330509306765
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • verlängerter Rücken
  • Armabschluss mit Bündchen
  • verstärkte Schulternähte und Halsnähte
  • Rundhals
  • Stifttasche am Ärme
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
XXXL
Material:
55% Baumwolle, 45% Polyester
Typ:
Arbeitspullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 29,77*
€ 41,13*
20 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 28,06*
€ 42,18*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 41,13*
€ 48,9447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,50*
€ 47,005
pro Stück
ab 15 Stück
€ 38,49*
€ 45,8031
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,6012
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,01*
€ 40,4719
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,92*
€ 37,9848
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 29,77*
€ 35,4263
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 205,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
333511579900XS
ab € 28,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.