Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High VIS Kapuzenshirt 3346 gelb Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High VIS Kapuzenshirt 3346 gelb
High VIS Kapuzenshirt 3346 gelb
Artikel-Nr.:
     415AS-bla334619743300M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     334619743300M
EAN/GTIN:
     7330509237243
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzenjacke
Kapuzen-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern
  • gerippter Bund
  • Armabschluss mit Bündchen
  • robuster Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • feste, verstellbare Kapuze
  • zwei Vordertaschen
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 471
Typ:
Warnschutz-Sweatshirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 66,51*
€ 98,54*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 70,86*
€ 100,93*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,93*
€ 120,1067
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,74*
€ 117,5006
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,23*
€ 109,7537
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,81*
€ 100,9239
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,34*
€ 95,6046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,86*
€ 84,3234
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
334619743300XS
ab € 70,21*
Ähnlich
Blåkläder
334619745300XS
ab € 66,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.