Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatjacke mit Reißverschluss 3362 olivegrün/schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatjacke mit Reißverschluss 3362 olivegrün/schwarz
Sweatjacke mit Reißverschluss 3362 olivegrün/schwarz
Artikel-Nr.:
     415AS-bla336225264599S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     336225264599S
EAN/GTIN:
     7330509550588
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover

Produktbeschreibung:

  • hoher Kragen mit Reißverschluss
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Innenklappe
  • Kängurutasche mit Handy-Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 42,04*
€ 61,93*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 44,36*
€ 64,69*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,69*
€ 76,9811
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,68*
€ 75,7792
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,28*
€ 70,5432
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,09*
€ 66,7471
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,74*
€ 59,1906
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,36*
€ 52,7884
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
336225264599XS
ab € 41,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.