Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoodie mit Reißverschluss 3363 schwarz/gelb Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoodie mit Reißverschluss 3363 schwarz/gelb
Hoodie mit Reißverschluss 3363 schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     415AS-bla336325269933XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     336325269933XS
EAN/GTIN:
     7330509550236
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzenjacke
kapuzenjacke schwarz

Produktbeschreibung:

  • Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Innenklappe
  • feste Kapuze
  • Kängurutasche mit Handy-Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Polyester
Typ:
Arbeitspullover
Weitere Suchbegriffe: herren pullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 60,56*
€ 74,34*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 53,37*
€ 77,24*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,24*
€ 91,9156
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,07*
€ 90,5233
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,43*
€ 85,0017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,23*
€ 80,0037
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,69*
€ 75,7911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,37*
€ 63,5103
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.