Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt dunkel marineblau Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt dunkel marineblau
T-Shirt dunkel marineblau
T-Shirt dunkel marineblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla352510428600XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     352510428600XL
EAN/GTIN:
     7330509600702
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren t shirts

Produktbeschreibung:

  • normale Passform
  • gerippter Halsbund
  • Rundhals
  • verstärkte Schulternähte und Halsnähte
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
150 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
T-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 11,49*
€ 16,11*
19 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 120,83*
€ 127,07*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,06*
€ 17,9214
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,65*
€ 17,4335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,80*
€ 15,232
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 161,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
352510428600XS
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.