Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Damen Weste 3864 warm gefüttert schwarz/rot Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Weste 3864 warm gefüttert schwarz/rot
Damen Weste 3864 warm gefüttert schwarz/rot
Damen Weste 3864 warm gefüttert schwarz/rot - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla386420309956L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     386420309956L
EAN/GTIN:
     7330509818572
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
damenweste schwarz

Produktbeschreibung:

  • warm gefütterter Oberkörper vorne und hinten
  • Seiteneinsätze aus Stetchmaterial
  • gute Oberflächen für Veredelung
  • Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Windleiste innen
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • elastischer Bund
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
52 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Polyamid
Typ:
Damen-Weste
Weitere Suchbegriffe: damenweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,32*
€ 127,7108
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,13*
€ 126,2947
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,82*
€ 119,9758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,13*
€ 112,0147
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,18*
€ 106,1242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,54*
€ 91,0826
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
386420309956XS
ab € 76,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.