| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla409513709933XXL Herst.-Nr.: 409513709933XXL EAN/GTIN: 7330509534717 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - ungefüttert
- vorgeformte Ärmel
- außenliegende Zertifizierungsetiketten
- hoher Kragen
- Einsätze in High Vis, für höhere Sichtbarkeit
- verdeckter Reißverschluss aus Kunststoff, Windschutz mit einer Knopfbefestigung
- Brusttaschen mit Patten und Druckknopf
- gefütterte Einstecktaschen
- Innentaschen mit Handytasche
- verstellbarer Bund mit Knopf
- verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknopf
- Reflektoren an Schultern, Ärmeln und am hinteren Saum
- nicht High Vis zertifiziert
Material: - fluoreszierendes Material: 85% Polyester und 15% Baumwolle
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 370 g/m² | Größe: | 2XL | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 72,87* | € 103,76* | | | | | | 15 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 79,87* | € 114,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|