Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenjacke Level 2 schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenjacke Level 2 schwarz
Regenjacke Level 2 schwarz
Regenjacke Level 2 schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla430520039900L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     430520039900L
EAN/GTIN:
     7330509569085
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke

Produktbeschreibung:

  • Reflexdruck an Ärmeln und Saum
  • wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten, Lüftung am Rücken
  • fleecegefütterter Kragen
  • verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
  • einstellbarer Armabschluss mit innenliegendem Neoprenbündchen
  • verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Vorne geschlossen mit Druckknopf,
  • Windleiste mit Knöpfen
  • Ausweistasche, D-Ring
  • abnehmbare, verstellbare Kapuze
  • Fronttaschen mit Patte und Druckknopf
  • Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 343
Typ:
Regenjacke
Wasserdichtheit:
3
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 82,76*
€ 108,04*
25 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 83,48*
€ 120,78*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 88,25*
€ 123,95*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,95*
€ 147,5005
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,35*
€ 143,2165
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,25*
€ 133,5775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,90*
€ 122,451
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,49*
€ 116,0131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,25*
€ 105,0175
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
1,00166E+13
ab € 83,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.