Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen High Vis Shell Jacke 4904 rot/schwarz Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen High Vis Shell Jacke 4904 rot/schwarz
Damen High Vis Shell Jacke 4904 rot/schwarz
Damen High Vis Shell Jacke 4904 rot/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla490419875599XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     490419875599XS
EAN/GTIN:
     7330509749418
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke

Produktbeschreibung:

  • nicht High Vis zertifiziert
  • Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5
  • Steppfutter im Arm, Air-Mesh-Futter
  • wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte
  • abnehmbare und verstellbare Kapuze mit Meshfutter
  • Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
  • Logo-Aufdruck auf der Brust, Aufdruck auf den Ärmeln
  • Reißverschluss aus Kunststoff
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • verstellbarer Bund mit Kordelzug
  • Innenbündchen mit Daumenloch
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • Reflex-Druck an den Ärmeln und Kapuze
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
rot
Fasergewicht:
150 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471, EN 343
Typ:
Damen-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 196,28*
€ 235,41*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 179,66*
€ 240,39*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,39*
€ 286,0641
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,46*
€ 281,3874
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,51*
€ 256,4569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,46*
€ 240,9274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 191,81*
€ 228,2539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,66*
€ 213,7954
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.