Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Funktionsjacke 4972 leicht gefüttert dunkel marineblau/schwarz Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Funktionsjacke 4972 leicht gefüttert dunkel marineblau/schwarz
Damen Funktionsjacke 4972 leicht gefüttert dunkel marineblau/schwarz
Damen Funktionsjacke 4972 leicht gefüttert dunkel marineblau/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla497219778699XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     497219778699XXL
EAN/GTIN:
     7330509818169
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke

Produktbeschreibung:

  • Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5
  • Steppfutter im Arm, Air-Mesh-Futter, leichtes Innenfutter
  • wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität
  • verschweißte Nähte
  • abnehmbare und verstellbare Kapuze mit Meshfutter
  • Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
  • Logo-Aufdruck auf der Brust, Aufdruck auf den Ärmeln
  • Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • verstellbarer Bund mit Kordelzug
  • Innenbündchen mit Daumenloch
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • Reflex-Druck an den Ärmeln und Kapuze
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
2XL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 343
Typ:
Damen-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,64*
€ 179,2616
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,22*
€ 174,0018
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,46*
€ 162,3874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,07*
€ 148,8333
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,49*
€ 141,0031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,01*
€ 127,3419
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
497219778699XS
ab € 107,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.