Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Kapuzenjacke 4974 schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Kapuzenjacke 4974 schwarz
Damen Kapuzenjacke 4974 schwarz
Damen Kapuzenjacke 4974 schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla497425149900XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     497425149900XL
EAN/GTIN:
     7330509669938
Suchbegriffe:
Damen-Pullover
Damenpullover
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover

Produktbeschreibung:

  • 2-Lagen Strick und Sherpa gebunden
  • Faserpelzfutter
  • Damengröße
  • feste, verstellbare Kapuze
  • aufgenähtes Label auf den Ärmeln
  • Reißverschluss aus Kunststoff
  • Windleiste mit Fleecefutter innen
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • gerippter Bund
  • Armabschluss mit Bündchen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
430 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Damen-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 86,09*
€ 123,70*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 88,91*
€ 126,93*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,93*
€ 151,0467
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,97*
€ 146,3343
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,86*
€ 139,0634
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,50*
€ 125,545
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,94*
€ 118,9286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,91*
€ 105,8029
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
497425149900XS
ab € 85,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.