Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High VIS Kombihose Kl 2 8504 gelb/marineblau Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High VIS Kombihose Kl. 2 8504 gelb/marineblau
High VIS Kombihose Kl. 2 8504 gelb/marineblau
High VIS Kombihose Kl. 2 8504 gelb/marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla850419773389C52
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     850419773389C52
EAN/GTIN:
     7330509283332
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine, Reflexstreifen an den Schultern
  • wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte
  • Beinabschluss mit Reißverschluss, Kordelzug am Beinabschluss
  • CORDURA®-verstärkt an den Knien
  • verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Steppfutter
  • Hammerschlaufe an beiden Seiten
  • breite Gürtelschlaufen
  • Gummizug an der Taille
  • Nageltaschen können in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden
  • Gesäßtasche mit Balg und Patte
  • Zollstocktasche mit Zusatztasche
  • Beintasche mit Balg und Patte
  • lose hängende Brusttaschen mit Sicherheitsriemen, eine mit Handytasche und eine mit Stifttasche
  • Handytasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
52
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471, EN 343, EN 342
Schwedische Größe:
52
Typ:
Latzhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 148,06*
€ 182,22*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 136,39*
€ 187,94*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,94*
€ 223,6486
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,20*
€ 218,008
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,59*
€ 203,0021
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,67*
€ 187,6273
pro Stück
ab 20 Stück
€ 149,37*
€ 177,7503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,39*
€ 162,3041
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
850419773389C46
ab € 135,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.