Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hemd Kurzarm 7387 B60 schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hemd Kurzarm 7387 B60 schwarz Gr. XL
Hemd Kurzarm 7387 B60 schwarz Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100733-940-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100733-940-XL
EAN/GTIN:
     5700291082277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Produktbeschreibung:

  • Luxe-Qualität
  • vorbehandelt gegen Einlaufen
  • verstärkte Nähte
  • doppelagige Passe
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • Stifttasche
  • Handytasche
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
177 g/m²
Größe:
XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Arbeitshemd
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,94*
€ 37,47*
7 Tage
201
€ 5,99*
ab € 27,20*
€ 37,64*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 34,46*
€ 45,81*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,69*
€ 46,71*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,5849
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,62*
€ 53,0978
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,48*
€ 51,7412
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,33*
€ 50,3727
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,29*
€ 46,7551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,25*
€ 45,5175
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,6131
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,7111
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100733-940-S
ab € 27,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.