Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt 7392 PM schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt 7392 PM schwarz Gr. XL
Poloshirt 7392 PM schwarz Gr. XL
Poloshirt 7392 PM schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100780-940-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100780-940-XL
EAN/GTIN:
     5700290611508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Produktbeschreibung:

  • farbecht
  • farblich passende Nähte
  • 3er-Knopfleiste
  • Brusttasche
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle.
Typ:
Poloshirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,02*
€ 22,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 16,13*
€ 22,42*
7 Tage
853
€ 5,99*
ab € 15,79*
€ 22,60*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,81*
€ 27,03*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,1657
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,07*
€ 29,8333
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,41*
€ 29,0479
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,6441
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,7992
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,1939
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100780-940
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.