Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Handwerkerhose Kl.1 2029 PLU Warnschutz-orange/marine Gr. 156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Handwerkerhose Kl.1 2029 PLU Warnschutz-orange/marine Gr. 156
High Vis Handwerkerhose Kl.1 2029 PLU Warnschutz-orange/marine Gr. 156
High Vis Handwerkerhose Kl.1 2029 PLU Warnschutz-orange/marine - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100978-271-C156
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100978-271-C156
EAN/GTIN:
     7322302261150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • wasserabweisend
  • doppelt abgesteppte Reflexstreifen
  • 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen - eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen
  • 2 Vordertaschen
  • D-Ring
  • doppelt verstärkte Schrittnaht
  • 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte und Klettverschluss
  • Beintasche mit Handytasche, D-Ring und Ausweistasche
  • Hammerschlaufe
  • CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie 2 Knöpfe und Schlaufen für 2 Arbeitsmesser
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 (Gr. C44-C50) und Klasse 2 (Gr. C52-C66)
  • zugelassen nach 50 Wäschen
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Verstärkungen: 100% Polyamid
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
orange
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
156
Material:
80% Polyester, 20% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Warnschutzhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,44*
€ 87,00*
7 Tage
25
€ 5,99*
ab € 66,35*
€ 87,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,81*
€ 89,21*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 77,14*
€ 108,09*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,09*
€ 128,6271
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,97*
€ 122,5343
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,33*
€ 119,3927
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,69*
€ 116,2511
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,88*
€ 108,1472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,68*
€ 105,5292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,14*
€ 91,7966
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100978-271-C44
ab € 65,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.