Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Two Baumwoll-Jacke 4857 KC marine/königsblau Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon Two Baumwoll-Jacke 4857 KC marine/königsblau Gr. XL
Icon Two Baumwoll-Jacke 4857 KC marine/königsblau Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans109322-576-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     109322-576-XL
EAN/GTIN:
     5700291063726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Produktbeschreibung:

  • zweifarbig
  • Dreifachnähte
  • Kontrastnähte
  • verdeckte Knopfleiste
  • ergonomisch geformte Ärmel
  • verstellbare Ärmelbundweiten
  • verstellbare Bundweite
  • breite Rückenpartie mit Passe
  • Reflex-Applikationen an Seitennähten
  • 2 Brusttaschen mit Innenfach und Patte
  • Handytasche mit Reißverschluss und Blende
  • diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitennähten mit Innenfach
  • Innentasche
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
350 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,40*
€ 70,28*
6 Tage
77
€ 5,99*
ab € 54,75*
€ 70,60*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,26*
€ 73,78*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,32*
€ 87,34*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,50*
€ 88,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,83*
€ 105,7077
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,98*
€ 101,1262
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,80*
€ 98,532
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,62*
€ 95,9378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,26*
€ 88,3694
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,55*
€ 87,5245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,50*
€ 75,565
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
109322-576-XS
ab € 54,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.