Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Two Baumwoll-Jacke 4857 KC grau/schwarz Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon Two Baumwoll-Jacke 4857 KC grau/schwarz Gr. XS
Icon Two Baumwoll-Jacke 4857 KC grau/schwarz Gr. XS
Artikel-Nr.:
     415AS-kans109322-896-XS
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     109322-896-XS
EAN/GTIN:
     5700291064563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Produktbeschreibung:

  • zweifarbig
  • Dreifachnähte
  • Kontrastnähte
  • verdeckte Knopfleiste
  • ergonomisch geformte Ärmel
  • verstellbare Ärmelbundweiten
  • verstellbare Bundweite
  • breite Rückenpartie mit Passe
  • Reflex-Applikationen an Seitennähten
  • 2 Brusttaschen mit Innenfach und Patte
  • Handytasche mit Reißverschluss und Blende
  • diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitennähten mit Innenfach
  • Innentasche
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
350 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,71*
€ 72,13*
7 Tage
15
€ 5,99*
ab € 54,36*
€ 72,45*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,54*
€ 89,64*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,64*
€ 106,6716
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,85*
€ 102,1615
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,65*
€ 99,5435
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,45*
€ 96,9255
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,46*
€ 89,7974
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,32*
€ 88,4408
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,54*
€ 75,6126
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.