| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans119627-171-2XL Herst.-Nr.: 119627-171-2XL EAN/GTIN: 7322302638389 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Airtech®, wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv
- vollständig gefüttert (Steppfutter)
- über die Schulter führende Reflexstreifen
- verdeckter 2-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
- Kragen mit Fleece-Futter
- abnehmbare, verstellbare gefütterte Kapuze
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- Ausweistasche
- Napoleontasche mit innenliegender Handytasche, Knopfloch und Schlaufe für Kopfhörer, von außen zugänglich
- 2 Innentaschen mit Reißverschluss
- verstellbares Zugband in der Taille
- elastische Ärmelinnenbündchen mit Daumenschlaufen
- verstellbare Ärmelabschlüsse
- 2 Vordertaschen mit verdecktem Reißverschluss
- 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
- Zollstocktasche mit extra Tasche
- 2 geräumige Beintaschen mit Patte und Klettverschluss
- ergonomisch geformte Knie
- Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster
- verdeckter Bein-Reißverschluss bis zum Knie
- verstellbare Beinabschlüsse
- Schneesperre
- Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
- Wassersäule 10.000 mm
- atmungsaktives Airtech®-Material RET < 12
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 3, Farbe 271 ist nach RIS-3279-TOM: 2016 Ausgabe 1 UK Railway Standard zugelassen, EN 343 Klasse 3/1, EN 342 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
- Hauptmaterial geprüft gemäß EN 343 Klasse 3/3
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Futter: 100% Polyester
- Gewicht Futter: 190 g/m²
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 150 g/m² | Größe: | 2XL | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 20471,EN 343,EN 342,EN 14404 | Typ: | Warnschutz-Overall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, Kälteschutzanzug, Kälteschutzkombination, Kälteschutzoverall, Thermo-Overall, Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, warnschutz-overall xxl, warnschutz anzug, kansas kälteschutzoverall |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,32* | € 310,27* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,38* | € 311,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|