Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Handwerkerhose Kl.1, 2127 CYD Warnschutz-orange/marine Gr. 146


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Handwerkerhose Kl.1, 2127 CYD Warnschutz-orange/marine Gr. 146
High Vis Handwerkerhose Kl.1, 2127 CYD Warnschutz-orange/marine Gr. 146
High Vis Handwerkerhose Kl.1, 2127 CYD Warnschutz-orange/marine - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans122191-271-C146
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     122191-271-C146
EAN/GTIN:
     7322302642591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Außentaschen - eine mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufe, die andere mit Reißverschluss
  • 2 geräumige Vordertaschen
  • D-Ring
  • 2 CORDURA®-verstärkte, unten lose hängende Gesäßtaschen - eine mit Patte und Klettverschluss
  • doppelt verstärkte Schrittnaht
  • Hammerschlaufe
  • CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
  • multifunktionale Beintasche mit Handytasche, Ausweistasche und Reißverschlusstasche
  • Taschen mit Metallnieten-Verstärkung an besonders beanspruchten Stellen
  • ergonomisch geformte Knie
  • CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster
  • CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse, mit Druckknopfverschluss verstellbar
  • Nähte in Kontrastfarbe
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle
  • Gewicht fluoreszierendes Material: 330 g/m²
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
blau
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
146
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Norm EN:
EN 20471, EN 14404
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,04*
€ 116,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,34*
€ 116,59*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 104,08*
€ 145,11*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,11*
€ 172,6809
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,65*
€ 163,8035
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,12*
€ 159,6028
pro Stück
ab 4 Stück
€ 130,58*
€ 155,3902
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,38*
€ 144,4422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,45*
€ 137,3855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,08*
€ 123,8552
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
122191-271-C44
ab € 89,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.