Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt 7047 PHV schwarz/grau Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt 7047 PHV schwarz/grau Gr. XS
Poloshirt 7047 PHV schwarz/grau Gr. XS
Poloshirt 7047 PHV schwarz/grau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans122407-996-XS
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     122407-996-XS
EAN/GTIN:
     7322302819559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Produktbeschreibung:

  • Kontrastmaterial an den Schultern und an den Seiten
  • Rippstrick am Kragen
  • verdeckte 3er-Knopfleiste
  • Raglan-Ärmel
  • Seitenschlitze
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UV-Schutzfaktor 40+
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • mit EPD (Environmental Product Decleration)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
195 g/m²
Größe:
S
Material:
55% Baumwolle, 45% Polyester
Norm EN:
EN 13758
Typ:
Poloshirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,25*
€ 26,64*
7 Tage
398
€ 5,99*
ab € 18,69*
€ 26,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 19,66*
€ 27,29*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,69*
€ 32,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,2224
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,5921
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,79*
€ 36,6401
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,97*
€ 35,6643
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,9392
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,0467
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,93*
€ 30,8567
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,8111
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.