| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans127669-171-2XL Herst.-Nr.: 127669-171-2XL EAN/GTIN: 7322302731202 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - winddicht und wasserabweisend
- Stretch-Qualität
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
- Kragen mit verdecktem Druckknopfverschluss für aufsteckbare Kapuze 130239
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Mikrofonhalterung auf der linken Seite vorne
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- elastische Armabschlüsse
- verstellbare Unterkante, mit Kordel
- metallfreies Kleidungsstück
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 ATPV: 28 cal/cm² HAF: 92,4 %, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 11611 A1 Klasse 2, EN 13034 Type PB [6], EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS–S) und Klasse 3 (Gr. M–4XL)
- Mehrlagen-Zertifizierung vorhanden
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - 12% Polyurethan, 2% Polyamid, 1% Karbon, 1% Elasthan
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 365 g/m² | Größe: | 2XL | Material: | 47% Modacryl, 37% Baumwolle, | Norm EN: | EN61482,EN11612/11611,EN1149-5,EN13034 | Typ: | Flammschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, Kansas-Jacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, arbeitsjacke gelb xxl, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacke xxl |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,90* | € 240,30* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 193,87* | € 241,41* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,29* | € 246,39* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,21* | € 299,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|