Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt 7392 PM schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt 7392 PM schwarz Gr. XL
Poloshirt 7392 PM schwarz Gr. XL
Poloshirt 7392 PM schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans127688-940-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     127688-940-XL
EAN/GTIN:
     7322302735293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Produktbeschreibung:

  • Rippstrickkragen
  • Frontleiste mit Knopfverschluss
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Poloshirt
Weitere Suchbegriffe: herren poloshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,55*
€ 20,50*
8 Tage
390
€ 5,99*
ab € 14,19*
€ 20,59*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 16,56*
€ 25,48*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,3212
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,6552
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,46*
€ 27,9174
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,84*
€ 27,1796
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,7992
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,2161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
127688-940-XS
ab € 14,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.