Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Weste 4559 LSH schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshell-Weste 4559 LSH schwarz Gr. XL
Softshell-Weste 4559 LSH schwarz Gr. XL
Softshell-Weste 4559 LSH schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129539-940-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129539-940-XL
EAN/GTIN:
     7322302954557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Wetterschutzweste

Produktbeschreibung:

  • atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
  • Stretch-Material
  • dunkelgrau reflektierende Details
  • Stehkragen
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • 2 Vordertaschen
  • elastisches Band an Saum und Ärmelabschluss
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Wetterschutz-Weste
Weitere Suchbegriffe: sommerweste schwarz, sommerweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,06*
€ 101,2214
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,73*
€ 96,0687
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,66*
€ 93,6054
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,59*
€ 91,1421
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,24*
€ 85,9656
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,24*
€ 84,7756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,71*
€ 69,8649
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129539-940-XS
ab € 58,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.