| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans130162-578-S Herst.-Nr.: 130162-578-S EAN/GTIN: 7322302997639 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - FlexForce Material, mechanischer Stretch
- moderne Passform
- Reißverschluss vorne
- Brusttasche mit Druckknopf und Stifttasche
- 2 Vordertaschen mit Druckknopf und Mesh-Futter
- Innentasche aus Mesh-Material
- reflektierende Details
- CORDURA®-Verstärkung an besonders beanspruchten Stellen
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 250 g/m² | Größe: | S | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,90* | € 73,64* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,96* | € 73,99* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,65* | € 75,65* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 64,72* | € 91,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|