Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve Arbeitsjacke schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolve Arbeitsjacke schwarz Gr. XL
Evolve Arbeitsjacke schwarz Gr. XL
Evolve Arbeitsjacke schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans130162-940-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130162-940-XL
EAN/GTIN:
     7322302985803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke xl schwarz

Produktbeschreibung:

  • FlexForce Material, mechanischer Stretch
  • moderne Passform
  • Reißverschluss vorne
  • Brusttasche mit Druckknopf und Stifttasche
  • 2 Vordertaschen mit Druckknopf und Mesh-Futter
  • Innentasche aus Mesh-Material
  • reflektierende Details
  • CORDURA®-Verstärkung an besonders beanspruchten Stellen
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
250 g/m²
Größe:
XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Arbeitsjacke
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke xl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,17*
€ 73,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,50*
€ 73,81*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,66*
€ 75,50*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,14*
€ 91,13*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,13*
€ 108,4447
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,20*
€ 103,768
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,97*
€ 101,1143
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,72*
€ 98,4368
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,14*
€ 92,9866
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,45*
€ 92,1655
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,14*
€ 77,5166
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130162-940-XS
ab € 55,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.