Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve Sweatjacke, Double Face grau/dunkelgrau Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolve Sweatjacke, Double Face grau/dunkelgrau Gr. S
Evolve Sweatjacke, Double Face grau/dunkelgrau Gr. S
Evolve Sweatjacke, Double Face grau/dunkelgrau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans130184-894-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130184-894-S
EAN/GTIN:
     7322302992849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke

Produktbeschreibung:

  • Double Face Sweatjacke
  • Reißverschluss bis zum Kragen
  • Rippbündchen an Armabschlüssen und Bund
  • Stehkragen
  • 2 Taschen mit Reißverschluss
  • Farbschattierungen vorne, hinten und an den Ärmeln
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
S
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Arbeitsjacke
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke grau, sweat jacke, sweatjacke s
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,87*
€ 65,62*
8 Tage
65
€ 5,99*
ab € 48,86*
€ 65,96*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,78*
€ 82,10*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,10*
€ 97,699
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,49*
€ 93,4031
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,48*
€ 91,0112
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,48*
€ 88,6312
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,07*
€ 82,1933
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,84*
€ 81,9196
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,60*
€ 75,684
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,78*
€ 67,5682
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130184-894-XS
ab € 48,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.