Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Major-Protect Warnschutz Latzhose warngelb/kornblau Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Major-Protect Warnschutz Latzhose warngelb/kornblau Gr. 48
Major-Protect Warnschutz Latzhose warngelb/kornblau Gr. 48
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla5232048
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5232048
EAN/GTIN:
     4030913871813
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose

Wer in Gefahrenbereichen arbeitet, kennt die Risiken. Wenn Sie schon nicht die äußeren Umstände beeinflussen können, sollten Sie zumindest mit der richtigen Arbeitsschutzkleidung optimale Vorbeugungsmaßnahmen treffen. Mit PLANAM Major Protect sind Sie in vielen Gefahrensituationen auf der sicheren Seite: Guter Schutz vor Hitze und Flammen, Brenn-Stopp nach Berührung mit einer Zündflamme, Prävention vor flüssigen Aerosolen, leichten Spritzern und Sprays, wie sie zum Beispiel in der Chemie- und Erdölindustrie vorkommen, Im Niederspannungsbereich (Hausanschlusskästen) schützt es den Träger vor den Auswirkungen eines Störlichtbogens, Antistatische Wirkung zur Vermeidung von Zündfunken in explosionsgefährdeter Umgebung.

  • Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe
  • Hosenschlitz mit Annähknöpfen
  • 2 Sicherheitsschnallen an den Trägern
  • elastischer Rückenteil
  • Latztasche mit Patte
  • 1 senkrechte vordere Eingrifftasche
  • 1 Oberschenkeltasche mit Patte links
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • 1 Reflexstreifen am Bund
  • je 2 Reflexstreifen um das Bein
  • antistatisch, flammhemmend und Fluorcarbon ausgerüstet

Material:

  • 64% Baumwolle, 35% Polyester, 1% Carbonfasern
  • 2/2 Diagonal-Köper
  • Flächengewicht ca. 340 g/m²
  • Reflexband 3M 8935

Zertifizierungen:

  • PSA nach EN 470-1: Schweißerschutz
  • PSA nach EN 531 A, B1, C1, E2: Schutz für hitzeexponierte Industriearbeiter
  • PSA nach EN 13034 Typ 6: Chemikalienschutz
  • PSA nach EN 50354 Klasse 1: Lichtbogenschutz (4 kA / 500 ms)
  • PSA nach EN 1149-3: elektrostatische Eigenschaften Ableitfähigkeit
  • PSA nach EN 471 Kl. 2/2: Warnschutz
  • UV Standard 801
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb/kornblau
Größe:
48
Typ:
Flammschutz-Hose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,29*
€ 82,40*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,38*
€ 84,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,62*
€ 85,16*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,25*
€ 85,76*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 75,26*
€ 103,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,82*
€ 123,5458
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,62*
€ 120,9278
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,38*
€ 111,1222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,46*
€ 104,0774
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,86*
€ 98,6034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,26*
€ 89,5594
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5230042
ab € 37,34*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 62,37*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 62,80*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 62,76*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 62,68*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 62,36*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 62,65*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 68,75*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 68,69*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 68,70*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 68,59*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 68,87*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 62,49*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 62,39*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 62,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.